品番 : EA922AB-52
品名 : 110ml ガラスコーティング剤
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 20885 |
---|---|---|---|
酸性 | |||
内容量 | 110ml | ||
自動車用ガラスコーティング剤(撥水剤) | |||
シリコン+フッ素で抜群の雨はじき効果+耐久力UP | |||
塗り込みフェルトが大きいので作業のスピードアップが図れます。 | |||
フロントガラス、リアガラス、サイドガラス、サイドミラーに | |||
時速38km(参考)でワイパー不要走行可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 15:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|