品番 : EA922AB-52A
品名 : 110ml ガラスコーティング剤
仕様
メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 020910 |
---|---|---|---|
内容量 | 110ml | サイズ(W×D×H)mm | 155×75×220 |
酸性 | |||
自動車用ガラスコーティング剤(撥水剤) | |||
シリコン+フッ素で抜群の雨はじき効果+耐久力UP | |||
塗り込みフェルトが大きいので作業のスピードアップが図れます。 | |||
フロントガラス、リアガラス、サイドガラス、サイドミラーに | |||
時速38km(参考)でワイパー不要走行可 | |||
雨はじき効果が3~4ヶ月持続します。(目安) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2024/05/05 03:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0374ページ |
拡大