品番 : EA922AB-52B
品名 : 110ml ガラスコーティング剤
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 020920 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 110ml | サイズ(W×D×H)mm | 155×75×220 |
| 液性 | 酸性 | ||
| バイオマスエタノール配合による環境配慮。※メーカー初 | |||
| シリコーンとフッ素のハイブリッド処方。 | |||
| 4ヶ月後も撥水性能を維持。 | |||
| 塗り込みフェルトが大きいので作業のスピードアップが図れます。 | |||
| フロントガラス、リアガラス、サイドガラス、サイドミラーに。 | |||
| 下地処理をすることで持続性がUP | |||
| 時速38km(参考)でワイパー不要走行可。 | |||
| 普通車フロントガラス15台分使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/08 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0361ページ | ||||
