品番 : EA922AB-56
品名 : 420ml 塩害防止塗料(黒)
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000015 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タフブラック | 内容量 | 420ml |
| 使用温度範囲 | 常温 | 色 | 黒 |
| 乾燥時間 | 10~15分 | 塗布目安 | 普通乗用車:1~2本 |
| 成分 | エポキシ樹脂、カーボン、トルエン、キシレン、DME | 塩水噴霧テスト | 120時間 |
| 用途 | 自動車の下回り用防錆塗料 | ||
| 防錆力のあるエポキシ樹脂に特殊防錆剤を配合 | |||
| 一般のシャーシーブラックにはない高級感のある光沢があります。 | |||
| 密着性に優れ、長期間剥離しません。 | |||
| 乾燥後は耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れています。 | |||
| 耐食性に優れ、車の下回りを融雪剤などの塩害から守ります。 | |||
| 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210ml | |||
| 強力タイプ | |||
| 〈PRTR|該当〉 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品 1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品 |
|||
| 〈特化則|該当〉 特に健康に有害な溶剤(塩素系溶剤など)を1%を超えて含有する製品 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)有機則より厳しい規制があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1490ページ | ||||
