品番 : EA922AB-61
品名 : 420ml タイヤ&レザーワックス
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000155 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タイヤ&レザーW | 内容量 | 420ml |
| 用途 | 自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し | ||
| RRTR非該当 | |||
| 有機則非該当 | |||
| 乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。 | |||
| 油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。 | |||
| 自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。 | |||
| 指定可燃物 可燃性液体類 31ml | |||
| 〈PRTR|非該当〉 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品 |
|||
| 〈有機則|非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品 |
|||
| ※本皮には使用しないでください。 | |||
| ※塗装作業の近くで使用すると塗料をはじきます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0362ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
