詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-62

品名 : 4.0L 老化皮膜除去剤

水性・油性の汚れを取り除くと同時にワックス掛けができます

仕様

メーカー イチネンケミカルズ 型番 000039
商品名 カーポリッシュL
弱アルカリ性
自動車用
内容量 4L
ソリット・メタリック・ホワイト車兼用
塗装面の酸化・老化被膜を取り除いて色、つやを与えます。
水性・油性の汚れを取り除くと同時にワックス掛けができます。
ボディーについた水垢などの汚れも手軽に落とせます。
追加説明
カタログ価格

6,460 (税抜)/ 7,106 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/16 06:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0366ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top