品番 : EA922AB-64A
品名 : 370ml タイヤつや出しクリーナー
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 23540 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ノータッチUV | 用途 | タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護 |
| 内容量 | 370ml | サイズ | φ65×205(H)mm |
| 弱アルカリ性 | |||
| 拭き取り・水洗い不要 | |||
| 艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。 | |||
| 紫外線吸収剤配合で、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化を防止します。 | |||
| タイヤが乾いた状態でご使用下さい。 | |||
| 使用方法 ①<タイヤ側面に吹きつける> 使用前に缶をよく振り、タイヤから5~15cm程度離して、タイヤ側面に白い泡で○を描くようにスプレーしてください。 ②<汚れの除去> 優れた洗浄力の泡が汚れを浮かせ、20~30秒で浮いた汚れが泡の水分といっしょに流れ落ちていきます。 ③<洗浄・艶出し効果> 完全に乾くと、汚れが消え、見違えるような美しい艶に仕上がります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 146 (2026/11/11 22:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ノータッチUV 製品動画
