詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-66

品名 : 420ml アンダーコートスプレー(黒)

仕様

メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) 型番 08075
商品名 アンダーコート 内容量 420ml
耐熱温度 約80℃ 色 黒
成分・材質 合成樹脂(アルキド)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 パッケージ重量 500g
タイヤハウスや下回り各部用の保護専用ペイント
弾性塗膜が衝撃を吸収します。
クッション性のある厚い塗膜を作り、飛び石や砂利のはねによる傷、塩害・雪害等を防止します。
追加説明
カタログ価格

1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/17 21:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1510ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top