品番 : EA922AB-71
品名 : 1.0L ウインドウウォッシャー液
仕様
| 用途 | 自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 | 内容量 | 1L |
|---|---|---|---|
| 液性 | 弱アルカリ性 | 希釈 | 原液又は水 |
| 成分 | メタノール、陰イオン系界面活性剤、モルフォリン | PH値 | 7.8~8.8 |
| ガラス面の頑固な油膜や汚れを除去し、ドライブ時の安全な視界を確保します。 | |||
| 凍結温度が低く冬季の凍結の心配もありません。 | |||
| 油膜のギラギラを除去し、ワイパーのビビリも防止します。 | |||
| ※商品説明画像を参考に、車の使用地域の気温に合わせてウィンドウウォッシャー液を希釈してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/06 02:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0364ページ | ||||
