品番 : EA922AB-81B
品名 : 380ml コーティング剤(ガラス系成分)
「グラスバリア」シリーズ史上最高レベルの撥水性と水切れ・耐久性を実現
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 5364 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | グラスバリアW | 用途 | 自動車ボディのコーティング |
| 内容量 | 380ml | 液性 | 中性 |
| マランゴニ効果から着想を得て、従来品をはるかに超える撥水性、水切れ効果を発揮 | |||
| フッ素不使用にも関わらず、撥水効果が4か月持続(*自社評価による) | |||
| 深みのある艶を実現 | |||
| 溶剤フリー水系コーティング | |||
| 濡れた状態でも施工可能 | |||
| 全塗装色対応 | |||
| マイクロファイバークロス1枚付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
