品番 : EA922AB-83
品名 : 4.0L 撥水シャンプー
洗浄と同時に強力撥水!
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 3690 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4L | 液性 | 中性 |
| 成分 | 界面活性剤・シリコーンオイル | 使用量 | 普通自動車1台=約30ml |
| 使用希釈倍率 | 100倍 | 付属品 | 洗車用スポンジ×2個、計量カップ(50ml) |
| 100倍希釈の撥水シャンプー | |||
| 抜群のコストパフォーマンスでありながら、優れた撥水性能を実現 | |||
| 作業性と品質を求められる現場に最適 | |||
| ノーコンパウンドで優しく洗浄 | |||
| 全塗装色対応 | |||
| PRTR法非該当、環境ホルモンフリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0360ページ | ||||
