品番 : EA922AB-84A
品名 : 6.5kgx2 バキットソープ(タイヤマット洗浄用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
タイヤやマットの泥や油などの汚れを強力洗浄!
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4598 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | バキットソープエース | 用途 | 自動車タイヤ、マット・ホイール、 建物外壁・各種床材・船舶・コンテナ、 金属製品及び部品・プラスチック・布用品 |
| 内容量 | 13kg(6.5kg×2個) | 入数 | 2個 |
| 液性 | アルカリ性 | 注意事項 | ボディ、ガラスには使用しないでください。 |
| 環境にやさしい便利なバケツ入り固形石鹸 | |||
| ガンコな汚れもしっかり落とせるアルカリ性 | |||
| 生分解性に優れ、環境に優しい石鹸 | |||
| 水を適量入れて石けん液を作って洗浄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | CASE | ||
| カタログページ | 0359ページ | ||||
代替品
![]() |
|

