品番 : EA922AB-96
品名 : 100g ガラス用クリーナー
仕様
| メーカー | 柳瀬(YANASE) | 型番 | GRS-100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ガラセリウム | 用途 | ガラスの汚れ・小さい傷・水アカの除去 |
| 内容量 | 100g | 成分 | 酸化セリウム |
| ガラスの傷&水あか徹底除去! | |||
| 洗剤では落ちない車両のガラス汚れ・小さい傷の除去、鏡・窓ガラスのキズ汚れ・くもり取りに最適です。 | |||
| 頑固な水あかにも抜群の威力を発揮します。 | |||
| 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得ることが出来ます! | |||
| ペースト状の高純度の参加セリウムで使いやすくなっております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0361ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
