品番 : EA922AE-1
品名 : 236ml エンジンフュエルクリーナー(ガソリン車専用)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 2042 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フュエルシステム スーパーパーフェクトクリーン ガソリン車専用 | 内容量 | 236ml |
| サイズ | 76(W)×41(D)×192(H)㎜ | 成分 | 洗浄剤、石油系溶剤 |
| 重量 | 257g | ||
| 燃料系統や燃焼室内をすみずみまで洗浄し、エンジン性能を回復する即効性強力クリーナー | |||
| ガソリンエンジン車専用 | |||
| 四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般の洗浄に (※二輪車、2ストローク車、ディーゼル車には使用しないでください。) |
|||
| S.D.S.の強力な洗浄力と即効性で、燃料系統、インテークバルブ、インジェクター、シリンダー内の汚れを除去します。 | |||
| 汚れの再付着を防止し、エンジン性能を回復させ、その状態を持続させます。 | |||
| 燃焼効率を高めて燃費を改善し、排気ガスをクリーンにします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/11 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0364ページ | ||||
