詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AE-14

品名 : 1.0L バッテリー補充液

仕様

内容量 1L サイズ 125(W)×65(D)×216(H)mm
重量 1136g 付属品 チューブ×1本
RO水(超精製水:不純物や溶解成分を高レベルで除去した水)を使用した強化タイプのバッテリー補充液
バッテリー寿命の低下を防ぎ、バッテリー本来の能力を発揮させます。
大容量でコストパフォーマンスに優れています。
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/23 11:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0286ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top