品番 : EA922AE-16
品名 : 20L バッテリー補充液(精製水)
仕様
| 内容量 | 20L | 成分 | 工業用精製水 |
|---|---|---|---|
| 使用期限 | 開栓後、半年から1年以内 | 色 | 無色透明液体 |
| 密度 | 1 | 引火点 | 不燃性 |
| クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水 | |||
| 最高純度のバッテリー補充液です。 | |||
| バッグインボックス・ノズル付き | |||
| 〈使用方法〉 ①安全のため、身に着けている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど) ※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし、発火する恐れがあるので注意してください。 ②バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。 ※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。 ③それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。 ※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/09 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0286ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
