詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AE-3

品名 : 236ml エンジンフュエルトリートメント(ガソリン車用)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 2301
商品名 フュエルシステム ガストリートメント 内容量 236ml
サイズ 76(W)×41(D)×192(H)㎜ 成分 炭化水素系溶剤
重量 225g
清浄効果で燃料系統をクリーンにし、エンジン本来の性能を回復させるガソリン燃料添加剤
四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップに
(※二輪車、2ストローク車、ディーゼル車には使用しないでください。)
ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。
燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。
ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

595 (税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/09/23 12:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0364ページ
ウェブカタログ画像
  • 燃料タンクに注入してください

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top