品番 : EA922AE-32
品名 : 400ml エンジンオイル添加剤(ディーゼル車用)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 2098 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オイルシステム ディーゼル車用 | 内容量 | 400ml |
| サイズ | 95(W)×47(D)×195(H)mm | 成分 | 耐摩耗剤、摩擦低減剤、清浄分散剤、粘度調整剤、シール性向上剤、鉱物油 |
| 重量 | 440g | ||
| 高温・高負荷からディーゼルエンジンを保護してエンジン寿命を延ばす専用オイル添加剤 | |||
| 四輪ディーゼル車のエンジンオイルの性能の強化及びエンジン性能の向上に (※二輪車、2ストローク車、ガソリン車、ロータリーエンジン車には使用しないでください。) |
|||
| オイル油膜を強化し、すぐれた耐荷重効果でエンジンを保護します。 | |||
| エンジン内部の摩擦を低減し、走行性能を向上させます。 | |||
| 煤(すす)やスラッジの堆積を抑え、エンジン内を清浄化します。 | |||
| エンジン全体の密閉性を向上させ、エンジン性能を復活させます。 | |||
| 高性能ディーゼルターボ車やクリーンディーゼル車にも効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/01 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0364ページ | ||||
