品番 : EA922AE-4
品名 : 236ml エンジンフュエルトリートメント(ディーゼル車用)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 2302 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フュエルシステム ディーゼルトリートメント | 内容量 | 236ml |
| サイズ | 76(W)×41(D)×192(H)㎜ | 成分 | 炭化水素系溶剤 |
| 重量 | 225g | ||
| すぐれた清浄力により高燃焼を実現、発進・加速性能を向上させるディーゼル燃料添加剤 | |||
| 四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップに (※二輪車、2ストローク車、ガソリン車には使用しないでください。) |
|||
| 燃料タンクに注入するだけで、燃料タンク・燃料ラインの目詰まりや汚れを防止します。 | |||
| 排気の際の黒煙の減少、パワーアップ、燃費改善、ノッキングや凍結防止にも効果があります。 | |||
| 燃料タンクや燃料パイプ内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/10/31 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0364ページ | ||||
