詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AE-46

品名 : 60ml バッテリー強化剤

仕様

内容量(ml) 60 成分 工業用精製水
添加剤
バッテリーの充電効率を改善して劣化を予防します
充電、放電の反応を改善します
導通が良くなり、錆びにくくなる。バッテリー強化液
追加説明
カタログ価格

485 (税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/02/08 17:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0286ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top