品番 : EA922AE-5
品名 : 180ml ガソリンタンク水抜き剤
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用 | 内容量 | 180ml |
| サイズ | 60(W)×35(D)×192(H)mm | 成分 | イソプロピルアルコール、防錆剤 |
| 重量 | 167g | ||
| 燃料タンク内の水分や湿気を強力に除去し、凍結を防ぐ水抜き剤 | |||
| ガソリンエンジン車専用 | |||
| 四輪ガソリンエンジンの燃料タンク内に溜まった水分や湿気の除去に (※二輪車、2ストローク車、ディーゼル車には使用しないでください。) |
|||
| 防錆剤配合。燃料タンク内のサビや腐食を防ぎます。 | |||
| 燃料供給を円滑にし、エンストやノッキングを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0364ページ | ||||
