詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AE-54

品名 : 200ml ガソリンタンク水抜き剤

仕様

メーカー パワーアップジャパン(FALCON) 型番 P-509
内容量 200ml 液性 弱アルカリ性
サイズ φ50×200mm 成分 イソプロピルアルコール
Ph 8.8 使用濃度(希釈率) 原液使用
水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。
厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。
JIS規格以上の品質ですので、安心してご使用になれます。
燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L)
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/10/31 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0364ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top