品番 : EA922AF-1
品名 : 100ml [撥水・撥油]弾力性保護剤(梵)
仕様
| メーカー | uchiko | 商品名 | 梵(そよぎ) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋外施工が可能な「撥水・撥油」弾力性保護コート剤 | 内容量 | 100ml |
| 温度分散テスト-50度~358度に耐える一般的なコート剤の約10倍の皮膜厚を実現! | |||
| ・対象箇所 本革・金属・ゴム・樹脂・FRPなど天然繊維以外 |
|||
| たわむもの、素地が粗いものなど今まで叶わなかった素地に対して施工可能 | |||
| 圧倒的な皮膜厚を誇る撥水・撥油、耐酸アルカリ、耐泥性に優れます | |||
| 軟性でグミのように固まり割れにくく、高い定着率を実現 | |||
| シリコーン系有機溶剤のため、ウォータースポットがつきにくく落としやすい | |||
| <使用方法> 粘度があるのでスポンジ、マイクロファイバー等で薄く均一に塗って下さい。 拭き上げはマイクロファイバーで塗むらを取り仕上げて下さい。 車のフロントガラス、サイドミラー、ボディにも使用可能 |
|||
| ※常温・日陰保管推奨 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/08 13:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
