品番 : EA922AF-11
品名 : 100ml [撥水・撥油]極厚コーティング剤(極)
仕様
| メーカー | uchiko | 商品名 | 極(きわみ) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋外施工が可能な「撥水・撥油」弾力性保護コート剤 | 内容量 | 100ml |
| 温度分散テスト-50度~383度に耐える一般的なコート剤の約16倍の皮膜厚を実現! | |||
| ・対象箇所 ゴム・樹脂・FRP・金属など天然繊維以外 |
|||
| たわむもの、素地が粗いものなど今まで叶わなかった素地に対して施工可能 | |||
| 圧倒的な皮膜厚を誇る撥水・撥油、耐酸アルカリ、耐泥性に優れます | |||
| ポリッシャー施工可能! ポリッシャーを使用することで圧倒的な作業効率を実現 |
|||
| シリコーン系有機溶剤のため、ウォータースポットがつきにくく落としやすい | |||
| 〈使用方法〉 粘度があるのでスポンジ、マイクロファイバー等で薄く均一に塗って下さい。ポリッシャーも使用可能。 拭き上げはマイクロファイバー、またはポリッシャーに布等をかませて塗むらを取り仕上げて下さい。 |
|||
| ※常温・日陰保管推奨 | |||
| ※車のフロントガラス、サイドミラー、ボディには塗りにくいのでおすすめしません。 車のエンジンやタイヤ廻りの様な摩擦が多い所、泥はね、船底の海水が当たる部分等もっと効果を求めたい所に向いています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
