品番 : EA922AH-25
品名 : 4.5kg 洗濯機クリーナー(スプレー付)
洗濯機の分解清掃用クリーナー
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | MZ42 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4.5kg | 液性 | アルカリ性 |
| 成分 | 次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム・水酸化カリム・陰イオン活性剤・非イオン活性剤 | ||
| 洗浄力の高い濃密泡で、洗濯機に潜むカビ・菌・汚れを強力洗浄 | |||
| ドラムの裏側はじめ、菌や汚れが付着しやすい部分にも濃密泡が行き渡り根こそぎ洗浄が可能 | |||
| 専用スプレーボトル付き | |||
| ※容器は使用後に潰して捨てることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 2139ページ | ||||
