品番 : EA922AH-31
品名 : 350ml エアコン・防カビスプレー
仕様
| 内容量 | 350ml | 成分 | エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) |
|---|---|---|---|
| 注意 | ・子供の手の届く所に置かないこと。 ・用途以外に使用しないこと。 ・万一飲み込んだり、目に入ったりした場合には、応急処置を行い、医師の診療を受けること。 |
||
| 超速乾タイプです。 | |||
| ウイルス・菌の除去もできます。 | |||
| スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。 | |||
| 防カビ効果は最長2ヵ月持続 ※使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。 |
|||
| 消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合 | |||
| カビなどのニオイをスッキリ消臭 | |||
| 使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。 | |||
| 自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 ※センサー部分や配線部分には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/04 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0044ページ | ||||
代替品
![]() |
|

