詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AH-32

品名 : 215x 40mm エアコン・洗浄ワイパー(防カビ/4枚)

仕様

シートサイズ(mm) 215×40 内容量 ワイパー:グリップ1個、ヘッド1個
防カビシート:4枚
成分 防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 材質 ワイパー:ポリプロピレン
シート:ポリエステル
効果 防カビ:最長2ヵ月防カビコート ※使用環境により異なります。
除菌:99%除菌
消臭:カビ臭すっきり
汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
ホコリガード:ホコリがつきにくくなる
中性
エアコンの吹出口の奥まで専用ワイパーが届いて、拭くだけでカビの生育を防ぎます。ホコリ・黒カビ汚れも落とします。(全てのカビを除去するわけではありません。)
エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。
防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビをしっかり除菌
カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち
ホコリが付きにくくなります。
ワイパーは横幅最大25mmで細かい所にも使いやすいです。
しなやか弾力で内壁のカーブにフィットします。
波形の凹凸が汚れもかきとる
ウエットタイプ、無香料
追加説明
カタログ価格

595 円(税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/04 11:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0044ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top