品番 : EA922AJ-121
品名 : 150g 金属磨きクリーナー(ピカールケアー)
仕様
| メーカー | 日本磨料工業(PIKAL) | 型番 | 14000 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピカールケアー | 内容量 | 150g |
| アルミナ系 乳化性クリーム状金属磨き(研磨剤含有) | |||
| 基本はつけてこするだけ。あっという間にピカピカにし、よみがえる輝きを実感!! | |||
| クリーム状で作業しやすいチューブタイプ | |||
| 金属部分の表面汚れ除去、キズ取りからツヤ出しまで多用途 | |||
| ドアノブ、金属食器、金属仏具、アルミ、ステンレス、家庭用金物、真鍮、銅及びゴルフクラブ、自動車バイク等の金属部分に適します。 | |||
| 〈使用方法〉 1. 柔らかい布に適量を付け、汚れがとれるまで磨く 2. 充分磨けたら別の柔らかい乾いた布でよく拭きとる |
|||
| ※研磨材配合の為、特殊な表面加工を施した金属や、メッキ加工された金属等は使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/12 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1509ページ | ||||
代替品
![]() |
|

