詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-122A

品名 : 180g 金属磨きクリーナー

仕様

メーカー 日本磨料工業(PIKAL) 型番 18100
商品名 ピカールネリ 内容量 180g
成分 研磨剤(50%)、脂肪酸、有機溶剤、ろう
油性練り状金属磨き剤(研磨剤入り)
伸びが良く、乾きを抑えて研磨力を持続する油性タイプ。
液状タイプでは落ちにくい軽度なサビや、固着汚れが落とせます。
真鍮、アルミ、錫、鉄などの金属製品のキズ消しからツヤ出しまで幅広い用途に使用可能。
(金属仏具、金型、自転車の金属部分、工具、機械部品など)
〈使用方法〉
1. 柔らかい布に適量を付け、汚れがとれるまで磨く
2. 充分磨けたら別の柔らかい乾いた布でよく拭きとる
※研磨材配合の為、特殊な表面加工を施した金属や、メッキ加工された金属等は使用不可
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/10 18:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top