品番 : EA922AJ-123
品名 : 180g 金属磨き液(ピカールネオ液)
仕様
| メーカー | 日本磨料工業(PIKAL) | 型番 | 11300 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピカールネオ | 内容量 | 180g |
| 液性 | 弱アルカリ性 | サイズ | φ54×108(H)mm |
| アルミナ系 乳化性液状金属磨き(研磨剤含有) | |||
| 基本はつけてこするだけ。あっという間にピカピカにし、よみがえる輝きを実感!! | |||
| 従来のピカール液よりにおいがマイルド。 室内作業でも周りを気にせずお使い頂けます。 | |||
| 金属部分の汚れ除去、傷取りから光沢出しまで多用途 | |||
| ドアノブ、金属食器、金属仏具、アルミ、ステンレス、家庭用金物、真鍮、銅及びゴルフクラブ、自動車バイク等の金属部分に適します。 | |||
| 美容室や飲食店の厨房、ご家庭のキッチン周りからお子様との工作利用シーンにも | |||
| 〈使用方法〉 1. フタをとる前に缶ごとよく振る 2. 柔らかい布に適量を付け、汚れがとれるまで磨く 3. 充分磨けたら別の柔らかい乾いた布でよく拭きとる |
|||
| ※研磨材配合の為、特殊な表面加工を施した金属や、メッキ加工された金属等は使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/10 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0596ページ 1509ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
