品番 : EA922AJ-161A
品名 : 200g カーワックス
仕様
| メーカー | 日本磨料工業(PIKAL) | 型番 | 54120 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブライターワックス | 内容量 | 200g |
| 成分 | カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤 | 商品サイズ | φ115×76(H)mm |
| 重量 | 343g | ||
| 固形タイプのツヤ出し専用カーワックス(油性) | |||
| スポンジ付き | |||
| 天然カルナバロウ配合かつシリコーン含有量が多く、濡れたような深いツヤを実現します。 | |||
| 伸びがよく、拭き取りが容易で、ムラの無い均等な仕上がり | |||
| ノーコンパウンド(研磨剤不使用) | |||
| 全塗装色対応 | |||
| (使用方法) ①あらかじめボディの埃・砂や泥などを落として下さい。 ②スポンジまたは柔らかい布に本品をつけて塗装面にムラなく塗りのばしてください。 ※必要に応じて、マスキングをして周囲を保護してください。 ③少し乾いてから柔らかい布で拭きとり、磨きあげてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
