品番 : EA922AJ-176
品名 : 4.0L 虫取りクリーナー(自動車用)
仕様
| メーカー | 日本磨料工業(PIKAL) | 型番 | 59200 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 虫取りクリーナー | 内容量 | 4L |
| 液性 | アルカリ性 | ||
| ボディに優しいノーコンパウンドタイプ(研磨剤不使用)の自動車用 虫取りクリーナー | |||
| スプレー容器付(500ml用) | |||
| フロントガラス、ボディーの虫・鳥の糞の除去に最適です。 | |||
| 〈使用方法〉 1.本品をよく振ってから、付属のスプレー容器に小分けして、使用してください。 2.使用前に、容器ごとよく振って下さい。 3.虫がこびりついた部分にスプレーしてください。 4.スプレーした部分を布がスポンジで軽くこすりながら水でよく洗い流し、水滴が残らないように布などで拭きあげて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0360ページ | ||||
