品番 : EA922AJ-17AB
品名 : 7.0kg 工業用多目的粉末洗浄剤
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 5091 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | AL-PⅢ | 用途 | ユニフォームやウエス、コンクリート床など |
| 内容量 | 7kg | 液性 | アルカリ性 |
| 使用希釈倍率 | 床面:原液 ユニフォーム・ウエス:洗濯機(30L)に30g SSの防火壁:500倍 ローリー・トラック等のボディ:500倍 |
||
| ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用可能 | |||
| 高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄 | |||
| 油汚れを簡単に落とす | |||
| 研磨剤不使用 | |||
| 環境に配慮した無リンタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 20:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2144ページ | ||||
