品番 : EA922AJ-181
品名 : 300ml ナンバープレート用クリーナー
仕様
| メーカー | 日本磨料工業(PIKAL) | 型番 | 59300 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ナンバープレート専用クリーナー | 内容量 | 300ml |
| 液性 | アルカリ性 | サイズ | 85(W)×65(D)×220(H)mm |
| クリアな仕上がりの、ナンバープレート専用クリーナー | |||
| ナンバープレートについた頑固な虫汚れ、水アカまで、泡の力で根こそぎ除去! | |||
| 汚れの奥まで強力浸透。優れた洗浄力で細部までしっかり落とし、輝きがよみがえります。 | |||
| 手軽に使えるスプレータイプ。いつもピカピカをキープできます。 | |||
| 素材に優しい研磨材不使用 | |||
| 〈使用方法〉 1.あらかじめ水洗いし埃・砂や泥などを落として下さい。 2.本品を良く振ってから、噴射口をONにし、スプレーしてください。スプレーする際は、泡になるように力強くスプレーしてください。 ※必要に応じて、マスキングをして周囲を保護してください。 3.数分後、柔らかい布もしくはスポンジ等でこすり、汚れを落として下さい。 ※冬場や外気温が低い状況で使用する場合は、スプレー後、約10分程度置いてから作業を行ってください。 4.終わりましたら流水で完全に洗い流し綺麗な布等で拭き上げてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0360ページ | ||||
