品番 : EA922AJ-25
品名 : 60ml カーエアコン洗浄・抗菌剤
仕様
メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4785 |
---|---|---|---|
内容量 | 60g | 効果目安 | 約1年間 |
用途 | カーエアコン用(国産車専用品) | ||
エアゾール品 | |||
作業時間約15分 | |||
噴射ノズル付 | |||
カーエアコン内部に発生するカビやウイルスの繁殖を長時間抑制し、嫌な臭いの発生を抑えます。 | |||
銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせたHydro Ag+技術によって洗浄後も銀系抗菌剤が残り持続的に臭いの原因菌(カビなど)の増殖を抑制します | |||
微香タイプ | |||
カーエアコン用(国産車専用品) | |||
効果は約1年持続します |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/29 06:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0047ページ |
代替品
|