品番 : EA922AJ-31
品名 : 200ml エアコン用防かび・抗菌コートスプレー
さっとスプレー簡単施工!細かいミストで均一に奥まで噴霧
仕様
メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4992 |
---|---|---|---|
内容量 | 200ml | 液性 | 中性 |
エアコンは天井埋め込み形、天吊り形にも使用可能 | |||
浴室のタイルや目地、窓の塩ビクロス・サッシ、外壁などカビの生えやすい場所にも | |||
約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果を発揮する防カビ抗菌剤を使用 | |||
抗菌・防カビ性能が1年相当※で、嫌なカビなどの臭いの発生を抑制 (※実験室内のデータです。実際の使用条件によって変わります。) |
|||
すぐに使えて、持ち運びしやすい | |||
エアゾールタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 15:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0044ページ |