詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-32

品名 : 16L 低毒性流出油処理剤

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 3948
用途 ・海上流出油処理に
・護岸に付着した油処理に
・漂着油の処理に
内容量 16L
液性 中性 色 淡黄色透明
国土交通省の油処理剤試験基準をクリアした低毒性油処理剤
高い分散性と乳化安定性を実現
乳化・分散することで、二次公害の防止に効果を発揮します。
高性能低毒性活性剤配合
油処理剤性能試験基準合格品(型式承認番号P-423)
【使用方法】
流出油量の10~15%を均一に散布し、数分後よく攪拌してください。
追加説明
カタログ価格

18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 17:28現在)

商品入数 1 販売単位 缶
ウェブカタログ画像

商品動画

低毒性流出油処理剤 商品紹介動画 低毒性流出油処理剤 商品紹介動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top