品番 : EA922AJ-401
品名 : 180ml カーエアコン洗浄・抗菌剤(泡タイプ)
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000202 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エバポレーター洗浄剤 | 内容量 | 180ml |
| 使用温度範囲 | 常温 | 色 | 透明 |
| 用途 | カーエアコン内部洗浄 | 付属品 | 排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ |
| 液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。 | |||
| 2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。 | |||
| 洗浄力の強い泡タイプです。 | |||
| エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。 | |||
| エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。 | |||
| 抗菌剤を配合しております。 | |||
| 消防法上の非危険物です。 | |||
| <注意> ・作業時には必要に応じて、ゴム手袋・保護眼鏡・マスク等を着用してください。 ・車種によって注入口位置が異なります。施工手順を確認の上、作業してください。 ・車種によっては本品での施工ができない場合がございます。輸入車、国産車の一部クリンエアフィルター未装着車は施工できません。 ・エンジンコントロールユニットに液剤がかかるおそれのある車両、排水にサブタンクがある車両などは施工をお控えください。 ・パネルの隙間から液剤が漏れ出て車内のシートなどにかかる恐れがある場合、養生をしてください。 ・排水ドレンホースの径が大きくゴム栓がしっかりと嵌らない場合は、ガムテープなどを排水ドレン注入用チューブのゴム栓に巻き付けて調整をしてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/08 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0364ページ | ||||
