品番 : EA922AL-2A
品名 : 水切りネット(30枚)
仕様
| サイズ | 原寸:約200×120mm 伸縮時:約220×200mm(※間口適応サイズ目安) |
重量 | 約40g(1袋当たり) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル、ポリウレタン | 耐熱温度 | -20~120℃ |
| 入数 | 30枚 | ||
| 三角コーナー、排水口用 | |||
| 排水口の直径が約15cmまで使用可(一般の排水口は15cm以下) | |||
| ポリエステル原糸使用で、清潔で丈夫な上、水切れ抜群。 | |||
| 小さなゴミもしっかりキャッチ、水切れもよくヌメリを抑え衛生的。 | |||
| ストッキングタイプの為、生地が伸びるので取付しやすい。首部に伸縮があり、サイズの異なる容器にも適応。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/20 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
