品番 : EA922AL-5
品名 : 風呂用水切りネット(100枚)
仕様
| 用途 | 直径60~150mmの排水口目皿用 | 商品サイズ | 原寸:170×20mm 伸長:160×150mm |
|---|---|---|---|
| 箱サイズ | 170(W)×100(D)×50(H)mm | 入数 | 100枚 |
| 耐熱温度 | 100℃ | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 約177g/1箱 | ||
| 髪の毛、糸くずをしっかりキャッチして、排水パイプの詰まりを防ぎます。 | |||
| 袋状のネットを目皿にかぶせるだけで使えます。 | |||
| 【使用方法】 ・袋状になっていますので、目皿の中心とネットの継ぎ目が合うようにセットします。 ・ネットの継ぎ目を上に排水口にセットします。 ※角型やねじ式などの特殊な形状の目皿には使用できません。 |
|||
| 【注意】 ・火のそばには置かないで下さい。 ・使用目的以外の用途には使わないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/21 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1105ページ 2123ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数100枚
