品番 : EA922AW-1
品名 : 143ml マルチコート剤(防汚/長期耐久)
仕様
メーカー | スリーボンド | 型番 | 2907E |
---|---|---|---|
内容量 | 143ml | 材質 | シリコーン系溶剤 |
用途 | レザー製品、ファブリック製品などのコーティング。 各種部材へのコーティング。 | 保管条件 | -5℃~40℃ |
消防法 | 第4類第二石油類 | ||
優れた耐摩擦性、耐摩耗性。(目安:2~3年相当) | |||
1年間分の摩擦後の抗菌活性値が4.6であり、高い抗菌効果が認められます(一般に活性値2.0以上で99%の死滅率と規定されています) | |||
エアゾールなので、誰でも簡単に使用できます。 | |||
鉄道車両難燃性判定を受けています。 | |||
新幹線、電車、建機、農機のシート防汚コーティングに | |||
家やホテルの椅子やソファ、カーペット等家具全般の防汚に | |||
ガラス、陶器、大理石製品全般の防汚に | |||
靴や鞄の美観維持に | |||
木材製品のはっ水・防汚に | |||
手すり、受付机、受付内線など、抗菌効果を持たせたい箇所へ | |||
JIS試験により高い抗菌防臭効果が認められます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/17 11:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2254ページ |
拡大