詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922B-12

品名 : 160x950mm ロールクリーナー(フローリング用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 C2112
サイズ(mm) テープ:160(W)×25周巻 全長(mm) 950
商品名 コロコロフローリングクリーナー 用途 フローリング用
粘着タイプ クッション粘着 材質 ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:スチール(クロムメッキ)、テープ:ポリエチレン、アクリル系
芯内径 38mm
クッション粘着&静電気粘着
追加説明
カタログ価格

2,310 (税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/03 13:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2441ページ

代替品

EA922B-76
  • 品番

    EA922B-76

  • コメント

    変更点:サイズ、伸縮タイプ

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top