品番 : EA922B-225
品名 : 160mm 交換用ロール(カーペット用/2巻)
スパッと切れるスカッとカット入りのハイグレードタイプ
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C4331 |
|---|---|---|---|
| テープ(mm) | 160(W)×60周巻 | 材質 | スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン:ポリプロピレン |
| 重量(g) | 265 | 用途 | カーペット用 |
| 入数 | 2巻 | ||
| EA922B-223、-224用替テープ | |||
| 強力 | |||
| スカットカット・直径38mm | |||
| めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り | |||
| 髪の毛、ホコリ、花粉、ダニに | |||
| 繊維の間に入り込んで細かいホコリもしっかりキャッチするスパイクドット粘着を採用しています。 | |||
| 粘着力・切りやすさ・めくりやすさのバランスがとれています。 | |||
| テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく、手が汚れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/11 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2381ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922B-223 : 160x295mm ロールクリーナー(強力/カーペット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
