詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922B-27

品名 : 187mm 交換用ロール(カーペット用/1巻)

使用感バツグンの太巻き ビッグタイプ

仕様

メーカー ニトムズ 型番 C0340
サイズ 187(W)mm×50周巻 材質 すじ塗り粘着加工紙
芯内径 76.5mm 入数 1巻
EA922B-25用替テープ
繊維の間に入って取るすじ塗り粘着テープです。
布地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。
ミシン目の位置を少しずつずらしています。
切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきなく使えます。
めくり箇所が見つけやすいストライプ印刷
テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく、手が汚れません。
1回転が長い太巻きテープのコロコロです。
テープをめくる回数が減って効率よくお掃除できます。
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/08 10:52現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 2380ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top