品番 : EA922B-28
品名 : 240mm 交換用ロール(カーペット用/2巻)
広いカーペットのお掃除に最適なワイドタイプ
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C2240 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 240(W)×60周巻 | 材質 | すじ塗り粘着加工紙 |
| 芯内径 | 38mm | 入数 | 2巻 |
| EA922B-26用替テープ | |||
| テープ幅がワイドな幅広タイプのコロコロです。 | |||
| 広い範囲を効率的に清掃ができます。 | |||
| 繊維の間に入って取るすじ塗り粘着テープです。 布地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。 |
|||
| カットした後、2つ目のミシン目に沿って折り返しておくと、次回使用時にめくりやすくなります。 | |||
| めくり箇所が見つけやすいストライプ印刷 | |||
| テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく、手が汚れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2380ページ | ||||
