詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922B-6

品名 : 75mm 交換用ロールクリーナー(洋服/2巻)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 C4508
サイズ 75(W)mm×25周巻 重量(g) 約20(1巻当たり)
芯内径 10mm 材質 特殊粘着加工紙
用途 洋服用 入数 2巻
テープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。
EA922B-1用替テープ
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/18 04:27現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2380ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top