品番 : EA922BA-31A
品名 : φ80x50mm 指先用粘着ゲル
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | TR00-14001 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ80×50 | 材質 | ポリウレタン |
| 色 | ブルーグリーン | 硬度 | アスカ―C30 |
| 使用方法 | 手で握ることで、指先の汚れや皮脂を除去します。 ゲルの粘着力で机に設置することができます。 表面が汚れて、粘着力が落ちたら水で洗い流してください。 |
清掃方法 | 流水にあてながら手のひらで優しくこすっていただくことで汚れが落ち、乾くと粘着力が復元します。 |
| 指先の汚れや皮脂を除去する粘着ゲルです。 | |||
| ゲルの粘着力で机に設置できます。 | |||
| 中が空洞構造のやわらかなゲルが手の指になじみ、指先についた汚れや皮脂を除去します。 | |||
| 水洗いで繰り返しご使用いただけます。 | |||
| ゲルの粘着で汚れを除去するので、糊移りや糊残りがありません。 | |||
| シリコーンや可塑剤を使用していないため、これらの成分の転写の心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/07 04:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0703ページ | ||||
