品番 : EA922BD-1A
品名 : 290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー
仕様
| メーカー | 大日本除虫菊(KINCHO) | 商品名 | アミライト |
|---|---|---|---|
| 用途 | 網戸・エアコンフィルター用 | 内容量 | 290ml |
| 液性 | 中性 | 使用量の目安 | 1m㎡に対して約14秒噴射 (1本で約5~7m㎡) |
| 泡を改良することで、アミへの付着力アップで洗浄面積が40%もアップ、今までよりアミ戸を一枚多く洗えます(当社従来品比)。 | |||
| 泡消えが早くなったため、従来品と比較して、半分以下の時間で洗浄できるようになりました。 | |||
| さわやかなアップルカモミールの香り | |||
| エアコンフィルターにも使え、取り外してスプレーし、泡が消えたら水で洗い流すだけです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/05 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0044ページ 2144ページ | ||||
