詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922BR-40

品名 : 420ml 入線潤滑剤(スプレー型)

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 C-3004
商品名 ケーブルスライダー 容量 420ml
ケーブルと電線管の摩擦を軽減し、なめらか入線!
電線管の防錆、電線の被膜保護に役に立つ
高濃度シリコーンオイル使用
無溶剤タイプで、変色など素材を傷めにくい
スプレータイプ
キャップ一体型2Wayノズル
<使用方法>
・ご使用の際には目的物より20cm離してスプレーしてください。
・高濃度シリコンを使用していますので、2~3秒の噴射で充分効果があります。
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/10/08 10:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0238ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top