品番 : EA922C-12B
品名 : 3.0L ハンドソープ・オレンジ
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 2218987 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SF 7850 | 内容量 | 3L |
| 主成分 | d-リモネン、水 | ||
| 水性 | |||
| 環境に優しい生分解性のハンドクリーナー | |||
| 天然スクラブ配合で汚れを強力に落とします。 | |||
| 手肌に優しい天然保湿成分アロエベラエキス、ホホバオイル配合 | |||
| さわやかなオレンジの香り | |||
| グリース、インキ、ペイント、ガスケット等の汚れ落としに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,610 円(税抜)/ 7,271 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/12 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2136ページ | ||||
代替品
![]() |
|

